xebec バリ取りのおすすめ人気ランキング

2026/02/14更新
32件の「xebec バリ取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「xebec ブラシ」、「バリ取りブラシ」、「XEBEC」などの商品も取り扱っております。
XEBECブラシ 表面用 カップ型 ジーベックテクノロジーランキング1位
タイプカップ型適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
1本
3,198税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)


XEBECブラシ 内径・交差穴用 ジーベックテクノロジーランキング3位
セラミックファイバーを線材に用い、線材先端に高い研削力があります。 交差穴周辺を荒らす事なく、エッジ形状を壊す事なく精度良くバリを除去します。 円筒内の内面研摩や、黒皮、穴底面の切粉や異物を除去します。
用途機械、ハンド工具用。
1本
3,888税込4,277
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

裏バリカッター ジーベックテクノロジーランキング4位
ジーベックテクノロジー裏バリカッター
超微粒子超合金。切れ味が良く、長寿命。 耐熱性の高いAlTiCrNコーティング。アルミなどの非鉄金属をはじめ、チタンやインコネルなどの難削材にも対応。 ねじれ刃。切れ味がよく、2次バリの発生を抑制。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,798税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

交差穴バリ取りツール(セラミック砥石タイプ球型) ジーベックテクノロジーランキング5位
1本
1,888税込2,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

直径(mm)3長さ(mm)30ピンクタイプエンド型寸法L1(mm)30寸法D1(Φmm)3適合スリーブΦ3mmシャンク/スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798税込3,078
当日出荷

ジーベックテクノロジーハンド工具用ブラシ
シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。シャンク径(Φmm)3全長L(mm)57定格回転速度(min-1[r.p.m])7000最高使用回転速度(min-1)12000RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)5長さl(mm)20
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
1本
799税込879
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(274種類の商品があります)

アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#800直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
3,098税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応いたします。
用途バリ取り、ツールマークの除去適合材アルミ合金等材質アルミナ長繊維
1個
2,698税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ(丸)
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプ丸棒タイプRoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,788税込1,967
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。シャフト径(Φmm)6仕様交差穴用。材質先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200ブラシ長(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 1411
1本
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨材質アルミナ繊維化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

Cristone Bristleは、回転でブラシを広げて交差穴のバリを除去します。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。
用途交差穴のバリ取り適合材アルミ合金や難削材など材質アルミナ長繊維最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
1本
2,798税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

Cristone Matrixを使用した、セラミックファイバーブラシです。通常の砥粒入りのブラシとは異なり、線材の先端が切れ刃となります。安定した研削力で、微細のバリ取りやカッターマークの除去が可能です。
用途バリ取り、カッターマークの除去。粒度1200軸径(Φmm)3外径(mm)5毛丈(mm)20トラスコ品番835-6043材質アルミナ長繊維質量(g)2.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000軸長(mm)292018年トラスコ掲載ページ5 1383
1本
2,198税込2,418
当日出荷

毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。
用途金属や樹脂の研磨、バリ取り形状エンド型粒度#1500最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15適合材金属・樹脂
1本
1,698税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。適合材特にプラスチック金型
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBEC ストーン弾性シャフトタイプ
シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制。 穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。全長L(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)